| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163812951 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6411110 EAN/GTIN: 4332163812951 |
| |
|
| | |
| ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,4 mm - Bezeichnung DCMT 070204 M PMK 5025 - P Stahl 125-185 0,15-0,24 0,4-2 - M Rostfrei 90-115 0,09-0,12 0,5-1,6 - K Guss 115-175 0,15-0,24 0,4-2 - N Alu - - - - S Superleg. - - - - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm Weitere Informationen: | | Eckenradius: | 0,4 mm | Bezeichnung: | DCMT 070204 M PMK 5025 | P Stahl: | 125-185 0,15-0,24 0,4-2 | M Rostfrei: | 90-115 0,09-0,12 0,5-1,6 | K Guss: | 115-175 0,15-0,24 0,4-2 | N Alu: | - - - | S Superleg.: | - - - | Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe: | vc m/min. f mm/U. ap mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Bohrstange, Drehwendeplatte, Drehwendeplatte7, Drehwendeplatten, ISO-Drehwendeschneidplatte, QR4025494, WSP |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,46* | € 55,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,84* | € 55,45* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 45,99* | € 59,52* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,10* | € 59,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,58* | € 68,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,599* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|