Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeplatte 7 Grad positiv CCMT 09T308 M U 5035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehwendeplatte 7 Grad positiv CCMT 09T308 M U 5035
Drehwendeplatte 7 Grad positiv CCMT 09T308 M U 5035
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163812821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6400353
EAN/GTIN:
     4332163812821
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,8 mm - Bezeichnung CCMT 09T308 M U 5035 - P Stahl 100-190 0,1-0,4 1-4 - M Rostfrei 60-110 0,1-0,3 1-3 - K Guss 95-180 0,1-0,4 1-4 - N Alu 150-665 0,1-0,4 1-4 - S Superleg. - - - - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Informationen:
Eckenradius:
0,8 mm
Bezeichnung:
CCMT 09T308 M U 5035
P Stahl:
100-190 0,1-0,4 1-4
M Rostfrei:
60-110 0,1-0,3 1-3
K Guss:
95-180 0,1-0,4 1-4
N Alu:
150-665 0,1-0,4 1-4
S Superleg.:
- - -
Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe:
vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatte7, Drehwendeplatten, ISO-Drehwendeplatte, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025465, WSP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 73,27*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 60,09*
€ 75,54*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 60,94*
€ 76,91*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 62,30*
€ 80,14*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 64,29*
€ 80,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,68*
€ 96,0092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,37*
€ 94,4503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,43*
€ 92,1417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,26*
€ 88,3694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,29*
€ 76,5051
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,429* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.