| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163812791 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5055844 EAN/GTIN: 4332163812791 |
| |
|
| | |
| ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,8 mm - Bezeichnung CCMT 09T308 F PMK 5025 - P Stahl 165-240 0,15-0,25 0,8-3 - M Rostfrei 95-140 0,15-0,19 0,8-2,3 - K Guss 155-225 0,15-0,25 0,8-3 - N Alu - - - - S Superleg. - - - - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm Weitere Informationen: | | Eckenradius: | 0,8 mm | Bezeichnung: | CCMT 09T308 F PMK 5025 | P Stahl: | 165-240 0,15-0,25 0,8-3 | M Rostfrei: | 95-140 0,15-0,19 0,8-2,3 | K Guss: | 155-225 0,15-0,25 0,8-3 | N Alu: | - - - | S Superleg.: | - - - | Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe: | vc m/min. f mm/U. ap mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform, Drehwendeplatte, Drehwendeplatte7, Drehwendeplatten, ISO-Drehwendeplatte, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025465, WSP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,36* | € 49,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,16* | € 49,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,93* | € 55,67* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 46,06* | € 59,76* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 45,96* | € 59,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,606* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|