Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeplatte 7 Grad positiv CCMT 09T304 M U 5035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehwendeplatte 7 Grad positiv CCMT 09T304 M U 5035
Drehwendeplatte 7 Grad positiv CCMT 09T304 M U 5035
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163812784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6400352
EAN/GTIN:
     4332163812784
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,4 mm - Bezeichnung CCMT 09T304 M U 5035 - P Stahl 95-160 0,1-0,3 1-4 - M Rostfrei 55-95 0,1-0,23 1-3 - K Guss 90-150 0,1-0,3 1-4 - N Alu 140-560 0,1-0,3 1-4 - S Superleg. - - - - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Informationen:
Eckenradius:
0,4 mm
Bezeichnung:
CCMT 09T304 M U 5035
P Stahl:
95-160 0,1-0,3 1-4
M Rostfrei:
55-95 0,1-0,23 1-3
K Guss:
90-150 0,1-0,3 1-4
N Alu:
140-560 0,1-0,3 1-4
S Superleg.:
- - -
Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe:
vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatte7, Drehwendeplatten, ISO-Drehwendeplatte, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025465, WSP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 73,25*
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 60,04*
€ 75,57*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,02*
€ 76,96*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,14*
€ 80,19*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 64,37*
€ 80,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,73*
€ 96,0687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,42*
€ 94,5098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,43*
€ 92,1417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,31*
€ 88,4289
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,37*
€ 76,6003
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.