| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163812739 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5055841 EAN/GTIN: 4332163812739 |
| |
|
| | |
| ISO-Drehwendeschneidplatte 7° positiv- Eckenradius 0,8 mm - Bezeichnung CCMT 060208 M PMK 5025 - P Stahl 140-250 0,15-0,4 1-4 - M Rostfrei 80-150 0,15-0,3 1-3 - K Guss 130-235 0,15-0,4 1-4 - N Alu - - - - S Superleg. - - - - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm Weitere Informationen: | | Eckenradius: | 0,8 mm | Bezeichnung: | CCMT 060208 M PMK 5025 | P Stahl: | 140-250 0,15-0,4 1-4 | M Rostfrei: | 80-150 0,15-0,3 1-3 | K Guss: | 130-235 0,15-0,4 1-4 | N Alu: | - - - | S Superleg.: | - - - | Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe: | vc m/min. f mm/U. ap mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Bohrstange, Dreh-Wendeschneidplatte Sonderform, Drehwendeplatte, Drehwendeplatte7, Drehwendeplatten, Drehwendeschneidplatte, ISO-Drehwendeschneidplatte, QR4025465, WSP |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,33* | € 44,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,46* | € 46,14* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 38,44* | € 49,69* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 38,17* | € 49,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,03* | € 58,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,844* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|