Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klosettsitzpuffer Nr. 68 schwarz 21 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klosettsitzpuffer Nr. 68 schwarz 21 x 10 mm
Klosettsitzpuffer Nr. 68 schwarz 21 x 10 mm
Klosettsitzpuffer Nr. 68 schwarz 21 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163676232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163676232
EAN/GTIN:
     4332163676232
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Klosettsitzpuffer- Farbe schwarz - Höhe 10 mm - Ø 21 mm - Nr. 68
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
10 mm
Ø:
21 mm
Nr.:
68
Weitere Suchbegriffe: Feststeller, Klosettsitzpuffer, Puffer, Schließtechnik, Türheber, und
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0997*
€ 0,1412*
5 Tage
1700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,161*
€ 0,221*
1 Tag
1700
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1807*
€ 0,2407*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,10*
€ 13,93*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 16,86*
€ 22,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prestien & Knüppel
68
ab € 0,11*
Ähnlich
Prestien & Knüppel
68
ab € 0,1071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.