| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163191490 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1020062 EAN/GTIN: 4332163191490 |
| |
|
| | |
| Ölbindeschlauch - Aufnahmekapazität, ca. 4 Liter Öl pro Schlauch - Passt sich problemlos den Unebenheiten des Bodens an - Absorbiert jegliche Arten von Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Kraftstoffe etc. - Abmessungen 7,6 x 122 cm Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 7,6 x 122 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölbindeschlauch, Bindevlies, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, Industriebindevlies, QR4030175, Reinigungsmittel, Saugrolle, Schmier-/Reinigungsmittel, Sorbents, Öl Kissen, Öl-Aufsaugtuch, Öl-Bindeschlauch, Ölbindetuch, Ölbindevlies |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 6,79* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,15* | € 6,89* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,38* | € 7,00* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 7,07* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 6,44* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.220 Millimeter (ab € 0,00528* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|