Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier 32 x 900 mm vermessingt SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenscharnier 32 x 900 mm vermessingt SB
Stangenscharnier 32 x 900 mm vermessingt SB
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4330816013922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4330816013922
EAN/GTIN:
     4330816013922
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
stangenscharnier 32x900
Stangenscharnier vermessingt Mit Schrauben, SB-verpackt, Stärke 0,7 mm.- Länge 900 mm - Breite 32 mm
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: klavierband, stangenscharnier h 1200 x b 32 mm, Möbelbeschläge, vermessingt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
20
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,30*
1 Tag
34
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,66*
6 Tage
41
1
€ 6,99*
ab € 3,08*
€ 4,69*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,75*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,48*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.