| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784949439 Herst.-Nr.: DVE4317784949439 EAN/GTIN: 4317784949439 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer-Satz, profilgeschliffen - DIN 338 - HSS-Co5 - Profilgeschliffen - Typ VA - Spiralwinkel 35° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke schwächer als normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch Lieferung: In Kunststoffkassette. - Ø h8 1,00-10,00 mm - Anzahl Bohrer 19 Stück - jeweils stgd. 0,5 Weitere Informationen: | | Ø h8: | 1,00-10,00 mm | Anzahl Bohrer: | 19 Stück | jeweils stgd.: | 0,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,46* | € 46,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,81* | € 46,83* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 39,76* | € 52,02* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 39,67* | € 52,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|