| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784945462 Herst.-Nr.: DVE4317784945462 EAN/GTIN: 4317784945462 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul Zangen, 1/3 - 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen - Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank Inhalt: VDE-Kombizange 160 mm VDE-Seitenschneider 160 mm VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm- Größe 1/3 - Typ VDE-Zangen - Anzahl 3-teilig - Abmessungen L x B x H 376 x 395 x 35 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 1/3 | Typ: | VDE-Zangen | Anzahl: | 3-teilig | Abmessungen L x B x H: | 376 x 395 x 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,50* | € 64,75* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 49,86* | € 65,04* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 49,80* | € 65,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|