Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240900160, Modul 2017 1/3 Zangen VDE FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-908995
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4240900160
EAN/GTIN:
     4317784945462
Suchbegriffe:
Zubehör
MODUL
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240900160, Werkzeugmodul Zangen, 1/3 , 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen , Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank Inhalt: VDE-Kombizange 160 mm VDE-Seitenschneider 160 mm VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Typ:
VDE-Zangen
Ausführung:
bestückt, 3-teilig
Größe:
1/3
Abmessungen L x B x H:
376 x 395 x 35 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784945462
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 65,44*
€ 4,80*
ab € 50,06*
€ 65,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.