|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784945387 Herst.-Nr.: DVE4317784945387 EAN/GTIN: 4317784945387 |
| |
|
|  |  |
 | Werkzeugmodul Messtechnik/Inspektion, 1/3 - 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen - Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank Inhalt: Taschenmessschieber, rostfrei 150 mm Stahlmaßstab, biegsam, rostfrei 100 x 13 mm Bügelmessschraube 0-5 mm Reißnadel, gerade 175 mm Schlosserwinkel mit Anschlag 150 x 100 mm Präzisions-Federzirkel 150 mm Körner 8 mm- Ausführung bestückt - Größe 1/3 - Typ Messen - Anzahl 7-teilig - Abmessungen L x B x H 188 x 395 x 35 mm Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | bestückt | Größe: | 1/3 | Typ: | Messen | Anzahl: | 7-teilig | Abmessungen L x B x H: | 188 x 395 x 35 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 77,80* | € 97,64* |  |  |  | Lager 284 | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 77,86* | € 98,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 284 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 284 |  | Versand: Lager 284 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|