Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240900148, Modul 2017 1/3 Messen FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-908982
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4240900148
EAN/GTIN:
     4317784945387
Suchbegriffe:
Zubehör
MODUL
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240900148, Werkzeugmodul Messtechnik/Inspektion, 1/3 , 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen , Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank Inhalt: Taschenmessschieber, rostfrei 150 mm Stahlmaßstab, biegsam, rostfrei 100 x 13 mm Bügelmessschraube 0–5 mm Reißnadel, gerade 175 mm Schlosserwinkel mit Anschlag 150 x 100 mm Präzisions-Federzirkel 150 mm Körner 8 mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Typ:
Messen
Ausführung:
bestückt, 7-teilig
Größe:
1/3
Abmessungen L x B x H:
188 x 395 x 35 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784945387
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
15
Frei Haus
ab € 77,80*
€ 97,64*
€ 4,80*
ab € 77,86*
€ 98,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.