Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Ringratsche15 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maulschlüssel mit Ringratsche15 mm gerade
Maulschlüssel mit Ringratsche15 mm gerade
Maulschlüssel mit Ringratsche15 mm gerade
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784935319
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784935319
EAN/GTIN:
     4317784935319
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, Ratschenkopf gerade - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - Maulstellung 15° abgewinkelt - Arbeitswinkel 5° - Schlüsselweite 15 mm - Länge 199 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
199 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, FORUM, Maulschlüssel, Maulschlüsselmit, mit, Ratschenkopf, Ringratschen-Schlüssel, Schlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 10,74*
8 Tage
236
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,78*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 7,97*
€ 11,37*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.