Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hex 2,0 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Hex 2,0 x 60 mm
Schraubendreher Hex 2,0 x 60 mm
Schraubendreher Hex 2,0 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784932271
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784932271
EAN/GTIN:
     4317784932271
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben - 6-kant-Klinge - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Glanz verchromt - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Gesamtlänge 164 mm - Schlüsselweite 2,0 mm - Klingenlänge 60 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
164 mm
Schlüsselweite:
2,0 mm
Klingenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus-schraubendreher 2mm, inbus schraubendreher, 6kant-Schraubendreher, FORUM, Kugelkopf, QR5361214, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
146
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,59*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,70*
€ 2,61*
€ 9,80*
ab € 1,70*
€ 2,61*
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 3,04*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.