Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Vliesscheibe Korund 115 mm K180 med Zent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Vliesscheibe Korund 115 mm K180 med Zent
Klett-Vliesscheibe Korund 115 mm K180 med Zent
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784923200
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784923200
EAN/GTIN:
     4317784923200
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Klett-Vliesschleifscheibe mit Zentrierung, Korrund, Ø 115 mm, FORUM - Korund - Faservlies - Gewebeunterlage mit vorgestanztem Innenkern, dadurch herausnehmbar (Zentrierung) - Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller - Normbohrung 22,23 mm - Zum Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen und feiner Mattierungen auf Stahl - Gusseisen empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Farbe rot - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Lack empfohlen - Feinheitsgrad mittel - 1 Stück Vliesscheibe
Weitere Informationen:
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Farbe:
rot
Stahl:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Feinheitsgrad:
mittel
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifvliesscheibe, exzenter schleifscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, FORUM, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klett-Vliesscheibe, Klett-VliesscheibeKorund, Klettvliesscheibe, Klettvliesscheiben, QR5028528, Schleiffiberscheiben, Schleifscheibe, Vliesscheibe, Vliesscheiben, Zentrierung, Ø
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
253
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,76*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,86*
€ 2,78*
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 3,18*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.