Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Vliesscheibe Korund 115 mm K100 crs Zent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Vliesscheibe Korund 115 mm K100 crs Zent
Klett-Vliesscheibe Korund 115 mm K100 crs Zent
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784923194
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784923194
EAN/GTIN:
     4317784923194
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Klett-Vliesschleifscheibe mit Zentrierung, Korrund, Ø 115 mm, FORUM - Korund - Faservlies - Gewebeunterlage mit vorgestanztem Innenkern, dadurch herausnehmbar (Zentrierung) - Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller - Normbohrung 22,23 mm - Zum Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen und feiner Mattierungen auf Stahl - Gusseisen empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Farbe braun - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Lack empfohlen - Feinheitsgrad grob
Weitere Informationen:
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Farbe:
braun
Stahl:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Feinheitsgrad:
grob
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifvliesscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k100, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, FORUM, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klett-Vliesscheibe, Klett-VliesscheibeKorund, Klettvliesscheibe, Klettvliesscheiben, QR5028528, Schleiffiberscheiben, Schleifscheibe, Vliesscheibe, Vliesscheiben, Zentrierung, Ø
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
299
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,25*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,23*
€ 3,26*
€ 9,80*
ab € 2,21*
€ 3,26*
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 3,61*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.