| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784923187 Herst.-Nr.: DVE4317784923187 EAN/GTIN: 4317784923187 |
| |
|
| | |
| Klett-Vliesschleifscheibe mit Zentrierung, Keramikkorn, Ø 125 mm, FORUM - Keramikkorund (K80) - Faservlies - Gewebeunterlage mit vorgestanztem Innenkern, dadurch herausnehmbar (Zentrierung) - Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller - Normbohrung 22,23 mm - Zum Abtragen dünner Schweißnähte und Punkte, Überblenden von Oberflächen - Gusseisen empfohlen - Farbe rot - Stahl empfohlen - Feinheitsgrad mittel Weitere Informationen: | | Gusseisen: | empfohlen | Farbe: | rot | Stahl: | empfohlen | Feinheitsgrad: | mittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifvliesscheibe, exzenter schleifscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, FORUM, Keramik-Korund, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klett-Vliesscheibe, Klett-VliesscheibeKeramik, Klettvliesscheibe, Klettvliesscheiben, QR5028522, Schleiffiberscheiben, Schleifscheibe, Vliesscheibe, Vliesscheiben, Zentrierung, Ø |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,61* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,45* | € 3,63* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,07* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|