| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784923156 Herst.-Nr.: DVE4317784923156 EAN/GTIN: 4317784923156 |
| |
|
| | |
| Ø 125 mm (10000 min-1) - Schleifvlies und Schleifmittel mit speziellem Kornbindemittelaufbau - Normbohrung 22,23 mm - Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang - Reinigen und Einebnen von Kehlnähten - Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren - Gusseisen empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl empfohlen - Feinheitsgrad mittel weich Weitere Informationen: | | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Stahl: | empfohlen | Feinheitsgrad: | mittel weich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,22* | € 16,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,64* | € 16,17* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,10* | € 17,25* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,15* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|