| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784923125 Herst.-Nr.: DVE4317784923125 EAN/GTIN: 4317784923125 |
| |
|
| | |
| Vlieskompaktscheibe mit Glasfiberunterlage, gerade, Ø 115 mm, 11000 min-1 - Schleifvlies und Schleifmittel mit spezielle m Kornbindemittelaufbau - Glasgewebeteller - Normbohrung 22,23 mm - Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang - Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren - Gusseisen empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl empfohlen - Feinheitsgrad mittel hart Weitere Informationen: | | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Stahl: | empfohlen | Feinheitsgrad: | mittel hart |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, forum grobreinigungsscheibe, FORUM, Fächerschleifscheiben, Glasfiberunterlage, Kompakt-Scheibe, Kompakt-Schleifscheibe, Kompakt-Sscheibe, Kompakt-SscheibeGlasfiberunterlage115, Kompaktscheibe, Kompaktscheiben, QR5173614, Schleifscheibe, Vlieskompaktscheibe, Ø |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,45* | € 21,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,89* | € 22,25* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 17,07* | € 24,12* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,01* | € 24,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|