Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge mit gummiertem Griff 270 mm NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge mit gummiertem Griff 270 mm NA
Japansäge mit gummiertem Griff 270 mm NA
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784919661
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784919661
EAN/GTIN:
     4317784919661
Suchbegriffe:
Japansäge
japansäge
Japansäge mit gummiertem Griff - Ohne Stahlrücken - Sehr feine Zahnung - Flexibles Blatt - Mehr-Komponenten-Griff - Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen- Blattlänge 270 mm - Blattstärke 0,6 mm - Griffform gerade
Weitere Informationen:
Blattlänge:
270 mm
Blattstärke:
0,6 mm
Griffform:
gerade
Weitere Suchbegriffe: FORUM, Japansägen, QR4991614, Säge, Sägen, Zugsäge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 28,70*
€ 4,90*
ab € 22,26*
€ 31,87*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 23,43*
€ 32,02*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.