| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784913423 Herst.-Nr.: DVE4317784913423 EAN/GTIN: 4317784913423 |
| |
|
| | |
| Vliesfächerschleifscheibe (Ø 125 mm, 12200 min-1), gewölbt - Faservlies - Glasgewebeteller - Normbohrung 22,23 mm - Geeignet für Flächen- und Kantenschliff - Vorbereiten und Nachpolieren von Schweißnähten, Vorbereiten von Lackierflächen - Zum Entzundern und Entrosten von Stahl, Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Stahl bedingt geeignet - HM empfohlen - Kunststoff GFK geeignet - Feinheitsgrad mittel Weitere Informationen: | | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Stahl: | bedingt geeignet | HM: | empfohlen | Kunststoff GFK: | geeignet | Feinheitsgrad: | mittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22 gewölbt, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, FORUM, Fächerschleifscheiben, FächerschleifscheibeVlies, QR5173612, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Vliesfächerschleifscheibe, Ø |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,24* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,17* | € 8,36* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,86* | € 8,46* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,86* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|