| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784911603 Herst.-Nr.: DVE4317784911603 EAN/GTIN: 4317784911603 |
| |
|
| | |
| Japansägeblatt Kataba - Sehr feine Zahnung - Flexibles Blatt - Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen- Blattlänge 250 mm - Blattstärke 0,5 mm Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 250 mm | Blattstärke: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzsägeblatt, ersatzsägeblätter, FORUM, für, Japansäge, Japansägen-Ersatzsägeblatt, Japansägen-Sägeblatt, QR4991608, Sägeblatt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,94* | € 14,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,75* | € 14,17* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,98* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|