Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlensatz SH 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagzahlensatz SH 4 mm
Schlagzahlensatz SH 4 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784892148
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784892148
EAN/GTIN:
     4317784892148
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 4mm
Schlagzahlen-Satz, 9-teilig (0-9), FORUM - Spezial-Werkzeugstahl - Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. - Seidenglanz matt - Zum Einschlagen in Materialien bis 800 N/mm² Festigkeit - Schrifthöhe 4 mm
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, schlagzahlen forum, FORUM, Handschlagstempel, QR4028874, Schlagzahl, Schlagzahlen-Satz, Schlagzahlensatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 7,73*
6 Tage
29
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,77*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 5,50*
€ 7,89*
€ 9,80*
ab € 5,49*
€ 7,89*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.