| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784885256 Herst.-Nr.: DVE4317784885256 EAN/GTIN: 4317784885256 |
| |
|
| | |
| Ring-Maulschlüssel DIN 3113 B, kurz, FORUM - Matt verchromt - Geschmiedet - Maulstellung 15° abgewinkelt - Ringseite 10° gekröpft - DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738 - Für tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben - Chrom - Vanadium-Stahl - Schlüsselweite 27 mm - Länge 352 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 27 mm | Länge: | 352 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel sw 27 mm gekröpft, knarrenringmaulschlüssel sw27, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, D3113, DIN, DIN3113B, FORUM, Gabelring-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Maulschlüssel, QR4027047, RingmaulschlüsselDIN, Schlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,10* | € 7,37* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 7,37* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,41* | € 7,74* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,42* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|