| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784864534 Herst.-Nr.: DVE4317784864534 EAN/GTIN: 4317784864534 |
| |
|
| | |
| Fächerschleifscheibe (Ø 125 mm, 12200 min-1), 12° gewölbt, Forum - Zirkonkorund - Glasgewebeteller - Normbohrung 22,23 mm - Für Flächenschliff und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Körnung 60 - Stahl bedingt geeignet - HM empfohlen - Kunststoff GFK geeignet Weitere Informationen: | | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Körnung: | 60 | Stahl: | bedingt geeignet | HM: | empfohlen | Kunststoff GFK: | geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,87* | € 2,82* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,88* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|