| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784859240 Herst.-Nr.: DVE4317784859240 EAN/GTIN: 4317784859240 |
| |
|
| | |
| Stahlmaßstab, 1/1 mm-Teilung Oberkante, starr, FORUM - Rostfreier Federbandstahl - Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen - Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen - Gerundete Kanten - EG-Genauigkeitsklasse II (Kennzeichnung der Klasse ab einer Länge von 500 mm) - 1/1-mm-Teilung unten - Länge 2000 mm - Breite 30 mm - Stärke 1,0 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Breite: | 30 mm | Stärke: | 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab forum 2m, federbandmaßstab 2m, kontrollmaßstab, FORUM, Massstab, Massstäbe, Maßstäbe/Lineale, Messtechnik, QR4029737, Stahlmassstab, Stahlmassstäbe, Stahlmaßstäbe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 27,25* | € 36,86* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,35* | € 36,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,88* | € 45,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,01* | € 49,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|