| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784859080 Herst.-Nr.: DVE4317784859080 EAN/GTIN: 4317784859080 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage mit Magnet, FORUM - Mit starken Magneten - Starkes Rechteckprofil - Mit glatten Seitenflächen - Aus besonders korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung - Schlagfeste Oberfläche - Mit blauer Pulverbeschichtung - Libellen aus Spezialkunststoff - Messgenauigkeit: in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m - Länge 80 cm - Anzahl Magneten 2 Weitere Informationen: | | Länge: | 80 cm | Anzahl Magneten: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 80 cm alu, wasserwaage aluminium, wasserwaage, FORUM, Magnet, mit, QR4029679 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,52* | € 30,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,65* | € 30,28* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 23,29* | € 32,30* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,34* | € 32,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|