| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784858519 Herst.-Nr.: DVE4317784858519 EAN/GTIN: 4317784858519 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Gliedermaßstab - Glasverstärkter ABS-Kunststoff - Schwarze, tiefengeprägte Skala - cm-/mm-Einteilung an oberer und unterer Gliederkante - Durchgenietete Gelenkfedern aus Metall - EG-Klasse III - Länge 1 m - Breite 13 mm - Gliederzahl 10 - Gliederstärke 2,5 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Breite: | 13 mm | Gliederzahl: | 10 | Gliederstärke: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, kunststoff gliedermaßstab 1m, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab 1 m, BMI, FORUM, Gliedermassstab, Holzgliedermassstab, Holzgliedermaßstab, Kunstst-Gliedermaßstab, Kunstst.-Gliedermaßstab, Kunststoff, Kunststoff-Gliedermassstab, Kunststoff-Gliedermaßstab, Kunststoff-Gliedermaßstab1, Massstab, Maßstab, Messtechnik, QR4029614 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 3,42* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,30* | € 3,43* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,31* | € 3,43* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,96* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|