| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784854474 Herst.-Nr.: DVE4317784854474 EAN/GTIN: 4317784854474 |
| |
|
| | |
| Pelikan-Blechschere, rechtsschneidend, FORUM - Edelstahl - Griffe lackiert - Geschmiedeter Scherenkopf und Griff - Nachstellbare Gewerbeverschraubung - Für lange gerade und durchlaufende Schnitte - Extra lange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm. - Länge 300 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere rechts, durchlaufschere, handblechschere 300mm, Blechschere, Blechscheren, FORUM, Peleikanscheren, Pelikan-Blechschere, Pelikan-Schere, Pelikanschere, QR4028979, Schere, Scheren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,71* | € 25,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,58* | € 25,96* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,93* | € 28,94* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,11* | € 28,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,33* | € 36,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|