| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784849067 Herst.-Nr.: DVE4317784849067 EAN/GTIN: 4317784849067 |
| |
|
| | |
| Fächerschleifer, 30 x 10 mm - Korund - Schleifgewebekörper - Schaft-Ø 6 mm - Geeignet im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau - Zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen - Gusseisen bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - Körnung 80 - Holz bedingt geeignet - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Gusseisen: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | bedingt geeignet | Körnung: | 80 | Holz: | bedingt geeignet | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,42* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,65* | € 2,44* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,65* | € 2,44* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,32* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|