| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784846530 Herst.-Nr.: DVE4317784846530 EAN/GTIN: 4317784846530 |
| |
|
| | |
| Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lang, FORUM - Chrom-Vanadium-Stahl - In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L) - Vernickelt - Schlüsselweite 3 mm - Schenkellänge 129 x 23 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3 mm | Schenkellänge: | 129 x 23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911 sw 3, din 911, forum din911, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Schlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, DIN ISO 2936, FORUM, ISO 2936, Kugelkopf, QR4027621, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schrauberdreher, Schrauberzieher, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Stecksc |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,51* | € 0,82* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,51* | € 0,82* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,51* | € 0,82* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,43* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|