Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 BR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 BR
Stichsägeblatt a 5 Stck T 101 BR
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784841276
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784841276
EAN/GTIN:
     4317784841276
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblätter forum
stichsägeblatt
Stichsägeblatt für weiches Holz, gerade, feine Schnitte, FORUM Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. HSS Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall. BiM Bimetall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. HM Hartmetall-Sägeblätter sind besonders leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton. HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl. Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK. - Passend für: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool- Gesamtlänge 100 mm - Zahnteilung 2,5 mm - Bosch Nr. T 101 BR - Sägeblattqualität HCS - freiwinkel, geschliffen ja - Tauchschnitt - - Weichholz, Tischlerplatten 3-30 - Sperrholz - - Konstruktionsholz -
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Bosch Nr.:
T 101 BR
Sägeblattqualität:
HCS
freiwinkel, geschliffen:
ja
Tauchschnitt:
-
Weichholz, Tischlerplatten:
3-30
Sperrholz:
-
Konstruktionsholz:
-
Weitere Suchbegriffe: QR5136982, Schnitt, Stichsägeblatt-Satz, Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment, Stichsägeblätter, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,74*
7 Tage
22
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,78*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,34*
€ 9,20*
€ 9,80*
ab € 6,38*
€ 9,20*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.