Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN 8039 12 x 130/ 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN 8039 12 x 130/ 90 mm
Steinbohrer DIN 8039 12 x 130/ 90 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784840255
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784840255
EAN/GTIN:
     4317784840255
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 12mm
Beton- und Steinbohrer - Schlagbohrer mit HM-Platte - Spezialgehärtete Oberfläche - Erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz - Höhere Festigkeit bei Armierungstreffern - Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit, Marmor - Gesamtlänge 130 mm - Spirallänge 90 mm - Schaft-Ø 10 mm - Ø 12 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130 mm
Spirallänge:
90 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrer, Bohrer/Meißel, D8039, DIN8039, DIN8045, FORUM, QR4026013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,72*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,18*
€ 4,75*
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,82*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.