| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784840149 Herst.-Nr.: DVE4317784840149 EAN/GTIN: 4317784840149 |
| |
|
| | |
| SDS-plus-Hammerbohrer-Satz, in Kunststoffbox - Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign - Für Beton, Kalksandstein und Mauerwerk Lieferung: In Kunststoffbox. Inhalt: 5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160 mm- Ausführung In Kunststoffbox Weitere Informationen: | | Ausführung: | In Kunststoffbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrer, Hammerbohrersatz, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, hammerbohrer forum, Bohrer, Bohrer/Meißel, FORUM, QR4026033, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Bohrer-Satz, SDS-Plus-Bohrer-Stz, SDS-Plus-Bohrer-Stz., SDS-Plus-Bohrersatz, SDS-Plus-Bohrersatz5-teiligFORUM, SDS-plus-Hammerbohrer-Satz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,03* | € 13,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,80* | € 13,98* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 10,76* | € 15,30* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,68* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|