Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Tiefschnitt HM 47,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Tiefschnitt HM 47,0 mm
Lochsäge Tiefschnitt HM 47,0 mm
Lochsäge Tiefschnitt HM 47,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784834445
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784834445
EAN/GTIN:
     4317784834445
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
HM-Lochsäge, Tiefschnitt - Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff - Mehrfach nachschleifbar - Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: inklusive Bohrer. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders geeignet für Rohrmaterial und gewölbte Flächen. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 61,0 mm. Tiefschnitt: Ø 20-50 mm entspricht 10 mm Schaft. Ø 51-100 mm entspricht 13 mm Schaft. Topfhöhe: 35 mm entspricht Ø 20-55 mm Topfhöhe: 60 mm entspricht Ø 60 mm- Stahl <850 N 50 - Stahl <1000 N 40 - Gusseisen 40 - Kupfer, Messing, Bronze 70 - Emulsion bedingt geeignet - Öl empfohlen - Luft empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 65 - Stahl <1400 N 28 - Stahl <42 HRC 22 - INOX 30 - Stahl <52 HRC 20 - Stahl <56 HRC 18 - Stahl <62 HRC 15 - Stahl >62 HRC 10 - ohne Kühlung geeignet - Sägen-Ø 47 mm - empf. U/min-1 Baustahl 339 - empf. U/min-1 Werkzeug- u. rostfreier Stahl 169 - empf. U/min-1 Gusseisen 373
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
40
Gusseisen:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
70
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Luft:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Stahl <1400 N:
28
Stahl <42 HRC:
22
INOX:
30
Stahl <52 HRC:
20
Stahl <56 HRC:
18
Stahl <62 HRC:
15
Stahl >62 HRC:
10
ohne Kühlung:
geeignet
Sägen-Ø:
47 mm
empf. U/min-1 Baustahl:
339
empf. U/min-1 Werkzeug- u. rostfreier Stahl:
169
empf. U/min-1 Gusseisen:
373
Weitere Suchbegriffe: forum lochsäge, Forum, HM-Lochsäge, Lochsägen, QR4024954, Säge, Sägen, Tiefschnitt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 73,11*
€ 4,90*
ab € 55,25*
€ 73,32*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 63,04*
€ 80,47*
€ 4,80*
ab € 63,04*
€ 80,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,47*
€ 89,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.