Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Flachschnitt HM 80,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Flachschnitt HM 80,0 mm
Lochsäge Flachschnitt HM 80,0 mm
Lochsäge Flachschnitt HM 80,0 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784833257
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784833257
EAN/GTIN:
     4317784833257
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hartmetall 80 mm
lochsäge 80 mm
HM-Lochsäge, Flachschnitt - Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff - Mehrfach nachschleifbar - Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: inklusive Bohrer. Flachschnitt - Bis Ø 100 mm mit Auswerffeder - Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm - Bis 30 mm aus einem Stück gefertigt, ab 31 mm spezialgehärtete Aufnahmehalter - Topfhöhe: 12 mm - Ø 16-50 mm mit 10-mm-Schaft - Ø 51-120 mm mit 13-mm-Schaft - Stahl <850 N 50 - Stahl <1000 N 40 - Gusseisen 40 - Kupfer, Messing, Bronze 70 - Emulsion bedingt geeignet - Öl empfohlen - Luft empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 65 - Stahl <1400 N 28 - Stahl <42 HRC 22 - INOX 30 - Stahl <52 HRC 20 - Stahl <56 HRC 18 - Stahl <62 HRC 15 - Stahl >62 HRC 10 - ohne Kühlung geeignet - Sägen-Ø 80 mm - empf. U/min-1 Baustahl 199 - empf. U/min-1 Werkzeug- u. rostfreier Stahl 100 - empf. U/min-1 Gusseisen 219
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
40
Gusseisen:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
70
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Luft:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Stahl <1400 N:
28
Stahl <42 HRC:
22
INOX:
30
Stahl <52 HRC:
20
Stahl <56 HRC:
18
Stahl <62 HRC:
15
Stahl >62 HRC:
10
ohne Kühlung:
geeignet
Sägen-Ø:
80 mm
empf. U/min-1 Baustahl:
199
empf. U/min-1 Werkzeug- u. rostfreier Stahl:
100
empf. U/min-1 Gusseisen:
219
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Flachschnitt, Forum, HM-Lochsäge, Lochsägen, QR4024954, Säge, Sägen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,17*
€ 73,68*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 74,00*
€ 4,80*
ab € 63,53*
€ 81,57*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 63,53*
€ 81,57*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 89,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.