| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784832991 Herst.-Nr.: DVE4317784832991 EAN/GTIN: 4317784832991 |
| |
|
| | |
| HM-Lochsäge, Flachschnitt - Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff - Mehrfach nachschleifbar - Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: inklusive Bohrer. Flachschnitt - Bis Ø 100 mm mit Auswerffeder - Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm - Bis 30 mm aus einem Stück gefertigt, ab 31 mm spezialgehärtete Aufnahmehalter - Topfhöhe: 12 mm - Ø 16-50 mm mit 10-mm-Schaft - Ø 51-120 mm mit 13-mm-Schaft - Stahl <850 N 50 - Stahl <1000 N 40 - Gusseisen 40 - Kupfer, Messing, Bronze 70 - Emulsion bedingt geeignet - Öl empfohlen - Luft empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 65 - Stahl <1400 N 28 - Stahl <42 HRC 22 - INOX 30 - Stahl <52 HRC 20 - Stahl <56 HRC 18 - Stahl <62 HRC 15 - Stahl >62 HRC 10 - ohne Kühlung geeignet - Sägen-Ø 39 mm - empf. U/min-1 Baustahl 408 - empf. U/min-1 Werkzeug- u. rostfreier Stahl 204 - empf. U/min-1 Gusseisen 450 Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 50 | Stahl <1000 N: | 40 | Gusseisen: | 40 | Kupfer, Messing, Bronze: | 70 | Emulsion: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Luft: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 65 | Stahl <1400 N: | 28 | Stahl <42 HRC: | 22 | INOX: | 30 | Stahl <52 HRC: | 20 | Stahl <56 HRC: | 18 | Stahl <62 HRC: | 15 | Stahl >62 HRC: | 10 | ohne Kühlung: | geeignet | Sägen-Ø: | 39 mm | empf. U/min-1 Baustahl: | 408 | empf. U/min-1 Werkzeug- u. rostfreier Stahl: | 204 | empf. U/min-1 Gusseisen: | 450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: forum lochsäge, Flachschnitt, Forum, HM-Lochsäge, Lochsägen, QR4024954, Säge, Sägen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,25* | € 35,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,54* | € 35,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,15* | € 40,50* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,14* | € 40,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,65* | € 48,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|