| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784822596 Herst.-Nr.: DVE4317784822596 EAN/GTIN: 4317784822596 |
| |
|
| | |
| Schneideisen, UNC - UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B 1.1 - HSS - EN 22568 - Geschlossene, vorgeschlitzte Form - Anschnitt 1,75 x Steigung - Lehrenhaltige Außengewinde - Schälanschnitt- Stahl <850 N 9 - Emulsion bedingt geeignet - Öl empfohlen - Gewinde UNC 5/8" - Außen-Ø x Höhe 45 x 18 mm - Gänge pro 11 inch Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 9 | Emulsion: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Gewinde: | UNC 5/8" | Außen-Ø x Höhe: | 45 x 18 mm | Gänge pro: | 11 inch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN22568, EN22568, Forum, HSS, QR4024539, Schneideisen, Zollgewinde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,72* | € 41,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,93* | € 41,89* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 36,57* | € 47,62* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 36,59* | € 47,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,40* | € 55,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|