| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784822466 Herst.-Nr.: DVE4317784822466 EAN/GTIN: 4317784822466 |
| |
|
| | |
| Schneideisen, UNC - UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B 1.1 - HSS - EN 22568 - Geschlossene, vorgeschlitzte Form - Anschnitt 1,75 x Steigung - Lehrenhaltige Außengewinde- Stahl <850 N 9 - Emulsion bedingt geeignet - Öl empfohlen - Gewinde UNC Nr. 3 - Außen-Ø x Höhe 16 x 5 mm - Gänge pro 48 inch Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 9 | Emulsion: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Gewinde: | UNC Nr. 3 | Außen-Ø x Höhe: | 16 x 5 mm | Gänge pro: | 48 inch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN22568, EN22568, Forum, HSS, QR4024539, Schneideisen, Zollgewinde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,12* | € 40,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,49* | € 40,21* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 34,83* | € 45,58* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 34,87* | € 45,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,95* | € 53,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|