Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 HSS M20 F DL MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker DIN 373 HSS M20 F DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M20 F DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M20 F DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M20 F DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M20 F DL MK
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784812580
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784812580
EAN/GTIN:
     4317784812580
Suchbegriffe:
Flachsenker mit Morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft
flachsenker mit morsekegel m20
flachsenker mit morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft Gütegrad FEIN, für Durchgangsloch - HSS - Werksnorm - 3 Schneiden - Schaft MK 2-3 - Spiralgenutet - Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74 . Zum Versenken von Innen-6-kantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen. - Gesamtlänge 190 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - für Gewinde M20 - Schaft MK 3 - Senker-Ø 33 mm - Zapfen-Ø 21 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
für Gewinde:
M20
Schaft MK:
3
Senker-Ø:
33 mm
Zapfen-Ø:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN373, Durchgangsloch, Flachsenker, Forum, Gütegrad, HSS-Senker, MK-Schaft, Morsekegelschaft, QR4024293, Senker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,56*
€ 72,42*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 72,70*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,15*
€ 75,96*
€ 4,80*
ab € 59,87*
€ 75,96*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 83,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.