Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 HSS M16 F DL MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker DIN 373 HSS M16 F DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M16 F DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M16 F DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M16 F DL MK
Flachsenker DIN 373 HSS M16 F DL MK
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784812566
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784812566
EAN/GTIN:
     4317784812566
Suchbegriffe:
Flachsenker mit Morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft
flachsenker mit morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft Gütegrad FEIN, für Durchgangsloch - HSS - Werksnorm - 3 Schneiden - Schaft MK 2-3 - Spiralgenutet - Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74 . Zum Versenken von Innen-6-kantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen. - Gesamtlänge 190 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - für Gewinde M16 - Schaft MK 3 - Senker-Ø 26 mm - Zapfen-Ø 17 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
für Gewinde:
M16
Schaft MK:
3
Senker-Ø:
26 mm
Zapfen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN373, Durchgangsloch, Flachsenker, Forum, Gütegrad, HSS-Senker, MK-Schaft, Morsekegelschaft, QR4024293, Senker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,92*
€ 52,94*
€ 4,90*
ab € 38,60*
€ 53,09*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 43,39*
€ 57,42*
€ 4,80*
ab € 43,45*
€ 57,42*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 40,53*
€ 64,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.