| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784812450 Herst.-Nr.: DVE4317784812450 EAN/GTIN: 4317784812450 |
| |
|
| | |
| Flachsenker mit zylindrischem Schaft, für Kernloch, HSS, Oberfläche blank - HSS - DIN 373 - 3 Schneiden - Schaft zylindrisch - Spiralgenutet - Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74 . Zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen.- Gesamtlänge 80 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 8,0 mm - für Gewinde M5 - Senker-Ø 10 mm - Zapfen-Ø 4,2 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 80 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Schaft-Ø: | 8,0 mm | für Gewinde: | M5 | Senker-Ø: | 10 mm | Zapfen-Ø: | 4,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 373 m5, DIN373, Flachsenker, Forum, HSS-Senker, Kernloch, QR4024286, Senker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,24* | € 11,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,96* | € 11,57* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 8,25* | € 12,01* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 8,26* | € 12,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|