Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 HSS M 6 M DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker DIN 373 HSS M 6 M DL
Flachsenker DIN 373 HSS M 6 M DL
Flachsenker DIN 373 HSS M 6 M DL
Flachsenker DIN 373 HSS M 6 M DL
Flachsenker DIN 373 HSS M 6 M DL
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784812399
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784812399
EAN/GTIN:
     4317784812399
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m6
din 373
Flachsenker mit zyl. Schaft, Gütegrad MITTEL, Oberfläche blank, für Durchgangsloch - HSS - DIN 373 - 3 Schneiden - Schaft zylindrisch - Spiralgenutet - Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74 . Zum Versenken von Innen-6-kant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen. - Gesamtlänge 80 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Kupfer, Messing, Bronze bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Schaft-Ø 8,0 mm - für Gewinde M6 - Senker-Ø 11 mm - Zapfen-Ø 6,6 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
8,0 mm
für Gewinde:
M6
Senker-Ø:
11 mm
Zapfen-Ø:
6,6 mm
Weitere Suchbegriffe: din373 mittel, DIN373, Durchgangsloch, Flachsenker, Forum, Gütegrad, HSS-Senker, QR4024285, Senker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 12,45*
6 Tage
44
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,51*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,87*
€ 12,92*
€ 9,80*
ab € 8,88*
€ 12,92*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.