| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784812306 Herst.-Nr.: DVE4317784812306 EAN/GTIN: 4317784812306 |
| |
|
| | |
| Flachsenker mit zyl. Schaft Gütegrad FEIN, Oberfläche blank, für Durchgangsloch - HSS - DIN 373 - 3 Schneiden - Schaft zylindrisch - Spiralgenutet - Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74 . Zum Versenken von Innen-6-kant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen. - Gesamtlänge 71 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Kupfer, Messing, Bronze bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Schaft-Ø 5,0 mm - für Gewinde M4 - Senker-Ø 8 mm - Zapfen-Ø 4,3 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 71 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Kupfer, Messing, Bronze: | bedingt geeignet | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Schaft-Ø: | 5,0 mm | für Gewinde: | M4 | Senker-Ø: | 8 mm | Zapfen-Ø: | 4,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 373 fein, DIN373, Durchgangsloch, Flachsenker, Forum, Gütegrad, HSS-Senker, QR4024284, Senker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,58* | € 10,97* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,93* | € 10,99* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,81* | € 11,32* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,78* | € 11,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|