Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Holzheft 12 x 2 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Holzheft 12 x 2 x 200 mm
Schraubendreher Holzheft 12 x 2 x 200 mm
Schraubendreher Holzheft 12 x 2 x 200 mm
Schraubendreher Holzheft 12 x 2 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784791328
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784791328
EAN/GTIN:
     4317784791328
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher, mit Holzgriff - Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant Schlüsselhilfe - Lederkappe - Chrom-Vanadium-Stahl - Verchromt - Buchenholz-Griff, versiegelt- Klingenlänge 250 mm - Klingenstärke 2 mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
250 mm
Klingenstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 12x200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 12, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
20
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,89*
5 Tage
149
1
€ 4,79*
ab € 3,79*
€ 5,52*
1 Tag
176
1
€ 4,90*
ab € 3,79*
€ 5,53*
6 Tage
176
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,55*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,38*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.