| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784790932 Herst.-Nr.: DVE4317784790932 EAN/GTIN: 4317784790932 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer LEWIS - Legierter Werkzeugstahl - Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren - Gehärtete Vor- und Hauptschneide - Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidenspitze - 6-kant-Schaft - Ideal geeignet für Balken, Hartholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter, Sperrholz und Stirnholz Lieferung: In SB-Kunststofftasche.- Gesamtlänge 235 mm - Ø 14 mm - Spirallänge 150 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 235 mm | Ø: | 14 mm | Spirallänge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,72* | € 7,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,78* | € 8,32* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,80* | € 8,35* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,84* | € 8,41* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,75* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|