Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm Z28LWZ Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm Z28LWZ Fortis
HW-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm Z28LWZ Fortis
HW-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm Z28LWZ Fortis
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784784917
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784784917
EAN/GTIN:
     4317784784917
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30mm
bausägeblatt 28 zähne
HW-Tischkreissägeblatt Längsschnitt-Wechselzahn - Für Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt- Schnittbreite 3,2 mm - Ø 300 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 28 - Zahnungsart LWZ (Längsschnitt-Wechselzahn
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
3,2 mm
Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
28
Zahnungsart:
LWZ (Längsschnitt-Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: bausägeblatt 300mm, HW-Kreissägebl, HW-Kreissägeblatt, HW-Kreissägeblatt300, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 32,30*
€ 41,83*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 32,71*
€ 42,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,18*
€ 42,73*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 32,54*
€ 43,12*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 37,79*
€ 48,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.