| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784781268 Herst.-Nr.: DVE4317784781268 EAN/GTIN: 4317784781268 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifpapier, dreieckig, Korund weiß, SB - Korund, weiß - Papierunterlage mit Klettvelours - Offen gestreut - Mit 6 Absauglöchern Ø 8 mm auf 52 mm Lochkreis - Zum Einsatz auf Dreieckschleifern zum Schleifen von Grundierungen, Füller, Lack, Spachtel, Faserverbundwerkstoffen, Kunststoffen, Aluminium und Stahlblech Lieferung: 6 Blätter in SB-Verpackung.- Länge 94 mm - Breite 94 mm - Körnung 80 Weitere Informationen: | | Länge: | 94 mm | Breite: | 94 mm | Körnung: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Deltaschleifblatt, deltaschleifblatt p80, deltaschleifblatt gelocht, dreieck schleifblatt, Klettschleifblatt, Klettschleifblätter, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapier, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,27* | € 1,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,26* | € 1,82* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,26* | € 1,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,27* | € 1,85* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,48* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|