Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Nylon 100 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Nylon 100 mm Korn 80
Rundbürste Nylon 100 mm Korn 80
Rundbürste Nylon 100 mm Korn 80
Rundbürste Nylon 100 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784780780
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784780780
EAN/GTIN:
     4317784780780
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, Nylonfaden - Silicium-Carbid-Besatz auf Nylonfäden - Passt sich optimal an die Konturen des Werkstücks an, gleichmäßige Freigabe des Schleifkorns für konstanten Abtrag - Zum Entlacken, Entstauben, Reinigen und Strukturieren von Holz - Zum Einsatz auf Bohrmaschinen und Geradschleifern- Bürsten-Ø 100 mm - max. Drehzahl 4500 min-1 - Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
100 mm
max. Drehzahl:
4500 min-1
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x80 nylon, rundbürste, rundbürste nylon, Bürste, Bürsten, Rundbürsten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
161
20
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,93*
2 Tage
161
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,11*
1 Tag
163
1
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,20*
8 Tage
211
1
€ 6,99*
ab € 3,11*
€ 4,54*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,22*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.